Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY VCG3060T8LDFBPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY VCG3060T8LDFBPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 GB GDDR6
PNY VCG3060T8LDFBPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 GB GDDR6
PNY VCG3060T8LDFBPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 GB GDDR6
PNY VCG3060T8LDFBPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 GB GDDR6
PNY VCG3060T8LDFBPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 GB GDDR6
PNY VCG3060T8LDFBPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 GB GDDR6
PNY VCG3060T8LDFBPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 GB GDDR6
PNY VCG3060T8LDFBPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 GB GDDR6
PNY VCG3060T8LDFBPB1 Grafikkarte NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101680772
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     VCG3060T8LDFBPB1
EAN/GTIN:
     751492681092
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
40.6 mm
Höhe
118 mm
Breite
247 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
172 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Datenübertragungsrate
14 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
448 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 3060 Ti
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
1410 MHz
CUDA-Kerne
4864
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
1665 MHz
Energie
Min. Systemstromversogung
600 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.6
Virtual Realtity (VR) bereit
Ja
HDCP
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
Niedrige Hash-Rate (LHR)
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, pny geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,73*
€ 526,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,29*
€ 523,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,00*
€ 510,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,94*
€ 497,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,28*
€ 463,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.