Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide StrongPRO EFB+ Fahrzeugbatterie EFB (Enhanced Flooded Battery) 235 Ah 12 V 1200 A LKW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide StrongPRO EFB+ Fahrzeugbatterie EFB (Enhanced Flooded Battery) 235 Ah 12 V 1200 A LKW
Exide StrongPRO EFB+ Fahrzeugbatterie EFB (Enhanced Flooded Battery) 235 Ah 12 V 1200 A LKW
Exide StrongPRO EFB+ Fahrzeugbatterie EFB (Enhanced Flooded Battery) 235 Ah 12 V 1200 A LKW
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101663947
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EE2353
EAN/GTIN:
     3661024036870
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
274 mm
Tiefe
518 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
58200 g
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
EFB (Enhanced Flooded Battery)
Batteriekapazität
235 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kaltstart Ampere (CCA)
1200 A
Zweck
LKW
Wartungsart
Wartungsfrei
Batterie-Gruppengröße
D06
Befestigungstyp
B00
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,76*
€ 382,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,72*
€ 372,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,73*
€ 356,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,19*
€ 348,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,92*
€ 320,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
725103115A722
ab € 238,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.