Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta ProMotive SHD 725 103 115 A722 N9 12Volt 225Ah 1150A/EN Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta ProMotive SHD 725 103 115 A722 N9 12Volt 225Ah 1150A/EN Starterbatterie
Varta ProMotive SHD 725 103 115 A722 N9 12Volt 225Ah 1150A/EN Starterbatterie
Varta ProMotive SHD 725 103 115 A722 N9 12Volt 225Ah 1150A/EN Starterbatterie
Varta ProMotive SHD 725 103 115 A722 N9 12Volt 225Ah 1150A/EN Starterbatterie
Varta ProMotive SHD 725 103 115 A722 N9 12Volt 225Ah 1150A/EN Starterbatterie
Varta ProMotive SHD 725 103 115 A722 N9 12Volt 225Ah 1150A/EN Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     1495-13945
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     725103115A722
EAN/GTIN:
     4016987128831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die VARTA Promotive Silver Autobatterie ist für Nutzfahrzeuge, die im alltäglichen Einsatz viel leisten müssen - und sich keine langen Standzeiten erlauben dürfen. Ausgestattet mit der einzigartigen Labyrinthdeckel- und Calcium-Silver-Technologie steht die Varta Promotive Silver für Effizienz, wie sie im Fahrtenbuche steht. Denn Kaltstartprobleme und Wartungsintervalle gehören mit ihr endgültig der Vergangenheit an. Selbst bei höchsten Anforderungen beeindruckt die Varta Promotive Silver dank Longlife Technology SHD durch hohe Zyklenfestigkeit und eine extrem lange Lebensdauer. Damit bietet die Varta Promotive Silver Nutzfahrzeuge-Batterie die besten Voraussetzungen für Höchstleistungen im Stadt-, Linien- und Fernverkehr.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
225 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
3
Strom:
1150 A
Länge:
518 mm
Breite:
276 mm
Höhe:
242 mm
Gewicht:
57 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 237,32*
€ 293,57*
Lager 1495
6
€ 7,90*
ab € 237,6214*
€ 294,1314*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,1314*
€ 350,0164
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,7814*
€ 341,2699
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,5714*
€ 323,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,2914*
€ 314,5068
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,6214*
€ 282,7695
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,17*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7731*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.