Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siteco Streetlight SL 11 midi Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siteco Streetlight SL 11 midi Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Siteco Streetlight SL 11 midi Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Siteco Streetlight SL 11 midi Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101624968
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XC3A21F08ME
EAN/GTIN:
     4058352558935
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Außen-Deckenleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
376 mm
Tiefe
780 mm
Höhe
118 mm
Gewicht
11500 g
Design
Typ
Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Code mechanischer Aufprallschutz
IK09
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
2200 K
Lichtleistung
14990 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Beleuchtungseffizienz
120 lm/W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 903,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.008,38*
€ 1.199,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,18*
€ 1.191,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 966,63*
€ 1.150,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 939,64*
€ 1.118,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,47*
€ 1.075,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.