Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siteco Streetlight SL 31 mega Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siteco Streetlight SL 31 mega Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Siteco Streetlight SL 31 mega Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Siteco Streetlight SL 31 mega Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101623498
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XF5C32T08SA
EAN/GTIN:
     4058352499535
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Außen-Deckenleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
383 mm
Tiefe
790 mm
Höhe
97 mm
Gewicht
12500 g
Design
Typ
Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-40 - 50 °C
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
39200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Beleuchtungseffizienz
143 lm/W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 915,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.020,98*
€ 1.214,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.014,16*
€ 1.206,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,31*
€ 1.165,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 952,13*
€ 1.133,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,31*
€ 1.089,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.