Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siteco Streetlight SL 11 mini Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siteco Streetlight SL 11 mini Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Siteco Streetlight SL 11 mini Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Siteco Streetlight SL 11 mini Deckenbeleuchtung für den Außenbereich LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101621964
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XC2H51F08HE
EAN/GTIN:
     4058352558379
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Außen-Deckenleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
174 mm
Tiefe
736 mm
Höhe
116 mm
Gewicht
6800 g
Design
Typ
Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Straße
Code mechanischer Aufprallschutz
IK09
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
8410 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Beleuchtungseffizienz
144 lm/W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 617,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,99*
€ 832,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,25*
€ 824,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,97*
€ 802,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,41*
€ 778,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,77*
€ 735,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.