Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 25544 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 25544 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 25544 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101562005
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     25544
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Braun
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
AWG Kabelgröße
18
Kupferindex
7.2 kg/km
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze braun, litze, helukabel litze
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 37.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,86*
€ 2,21
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.