Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 25535 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 25535 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 25535 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101548879
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     25535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Weiß
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
AWG Kabelgröße
20
Kupferindex
4.8 kg/km
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, helukabel litze, litze, litze weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,16*
€ 2,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,40*
€ 1,67
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,76*
€ 0,90
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.