Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 29215 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 29215 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 29215 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101515869
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
16 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,97*
€ 5,91
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,61*
€ 5,49
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,48*
€ 5,33
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,31*
€ 5,13
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,06*
€ 4,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,59*
€ 4,27
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,37*
€ 4,01
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,14*
€ 3,74
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,54*
€ 3,02
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
29167
ab € 0,62*
Ähnlich
Helukabel
29183
ab € 0,83*
Ähnlich
Helukabel
29199
ab € 1,53*
Ähnlich
Helukabel
29135
ab € 0,21*
Ähnlich
Helukabel
29151-100
ab € 37,21*
Ähnlich
Helukabel
29231
ab € 3,80*
Ähnlich
Helukabel
29247
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.