Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vallejo 69.814 Bastel- & Hobby-Farbe Acrylfarbe 17 ml 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vallejo 69.814 Bastel- & Hobby-Farbe Acrylfarbe 17 ml 1 Stück(e)
Vallejo 69.814 Bastel- & Hobby-Farbe Acrylfarbe 17 ml 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101381961
Hersteller:
     Fantasy-In
Herst.-Nr.:
     69.814
EAN/GTIN:
     8429551698146
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Effektfarben
vallejo acrylfarbe
effektfarben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
17 ml
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH
Enthält nicht
Lösungsmittel
Merkmale
Typ
Acrylfarbe
Farbe des Anstrichs
Braun
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Blau, Braun
Anzahl der Farben
1 Farben
Oberflächentyp
Satin
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Anwendungsmethoden
Pinsel, Farbspritzpistole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.