Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips OneBlade Pro 360 QP6551/15 Face + Body


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips OneBlade Pro 360 QP6551/15 Face + Body
Philips OneBlade Pro 360 QP6551/15 Face + Body
Philips OneBlade Pro 360 QP6551/15 Face + Body
Philips OneBlade Pro 360 QP6551/15 Face + Body
Philips OneBlade Pro 360 QP6551/15 Face + Body
Philips OneBlade Pro 360 QP6551/15 Face + Body
Philips OneBlade Pro 360 QP6551/15 Face + Body
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101373469
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     QP6551/15
EAN/GTIN:
     8720689003162
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Müheloses Trimmen, Stylen und Rasieren jeder Haarlänge*
Dein Style. Ganz einfach.
Der Philips OneBlade Pro Face + Body trimmt, rasiert und stylt jede Haarlänge. Sie erhalten eine Klinge für das Gesicht und eine Klinge für den Körper inkl. Hautschutzaufsatz. Mit Philips OneBlade benötigen Sie nur ein Tool für Ihren Style.
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Folienschaber
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
1
Rasiersystemtechnologien
Contour-following technology, Dual protection system, 360 Blade
Für sensible Haut
Ja
Hautschutz
Ja
Steuerung
Tasten
Nass
Ja
Konturenanpassung
Ja
Anzahl der Stufen für die Bartlänge
14
Einstellbare Schnittlänge
Ja
Ersatzscherkopf
QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420, QP410, QP420, QP430
Minimale Bartlänge
0.4 mm
Design
Produktfarbe
Chrom
Waschbar
Ja
Eingebautes Display
Ja
Reiseschloss
Ja
Display-Typ
LED
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
245 mm
Gewicht
193 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Paketgewicht
417 g
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Indonesien
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Betriebsdauer
120 min
Ladezeit
1 h
AC Eingangsspannung
100-240 V
Rasierdauer
120 min
Stromverbrauch (max.)
5.4 W
Anzeige
Stellungssperren-Indikator
Ja
Lieferumfang
Beutel
Ja
Schutzkappe
Ja
Zusatzkämme
Körper
Weitere Suchbegriffe: Barttrimmer, Langhaar-Schneider, Langhaarschneider, bartschneidemaschine philips, bart schneider, Rasierapparate, Rasierapparat, rasieren, Rasierapparat für Männer, Rasierer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Herrenrasierer, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.