Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mushkin Redline Lumina Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mushkin Redline Lumina Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Mushkin Redline Lumina Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Mushkin Redline Lumina Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Mushkin Redline Lumina Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Mushkin Redline Lumina Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Mushkin Redline Lumina Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Mushkin Redline Lumina Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Mushkin Redline Lumina Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101372545
Hersteller:
     Mushkin
Herst.-Nr.:
     MLB4C320EJJP16GX2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
14
Speicherspannung
1.55 V
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,51*
€ 135,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.