Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik ICK BGA 23 X 23 Computerkühlsystemteil/-zubehör Kühlkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Elektronik ICK BGA 23 X 23 Computerkühlsystemteil/-zubehör Kühlkörper
Fischer Elektronik ICK BGA 23 X 23 Computerkühlsystemteil/-zubehör Kühlkörper
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101361141
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICK BGA 23 X 23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kühlkörper
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
WLFT 404 23X23
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.