Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT S42 H+ 14 cm (5.5") Single SIM Android 11 4G Mikro-USB 3 GB 32 GB 4200 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAT S42 H+ 14 cm (5.5") Single SIM Android 11 4G Mikro-USB 3 GB 32 GB 4200 mAh Schwarz
CAT S42 H+ 14 cm (5.5") Single SIM Android 11 4G Mikro-USB 3 GB 32 GB 4200 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101360628
Hersteller:
     Caterpillar
Herst.-Nr.:
     CS42H-DAB-RON-NNBU
EAN/GTIN:
     5060472353054
Suchbegriffe:
Android Smartphones
CAT Smartphone
Caterpillar Smartphone
Smartphone CAT
ANTIMIKROBIELLER SCHUTZ DANK SILBERPARTIKEL
Das Cat S42 H+ ist als erstes antimikrobielles Smartphone der Welt mit Silberpartikeln ausgestattet. Kombiniert mit den robusten Eigenschaften und der Tatsache, dass es mit Seife oder sogar Desinfektionsmitteln gereinigt werden kann, unterstützt Sie das Cat S42 H+ problemlos im täglichen Kampf gegen Bakterien und Keime.

HYGIENE PLUS
Alle externen Komponenten dieses Produktes wurden mit antimikrobiell wirkenden Silberpartikeln für eine wirksame Bekämpfung von Bakterien und Keimen nach ISO 22196 ausgestattet.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Prozessorfamilie
MediaTek
Anzahl Prozessorkerne
4
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5.5 "
Display-Auflösung
1440 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
IPS
Panel-Typ
IPS
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 11
Speichermedium
RAM-Kapazität
3 GB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
220 g
Breite
77.2 mm
Tiefe
12.7 mm
Höhe
161.3 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4200 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,83*
€ 348,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,13*
€ 339,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,17*
€ 315,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,54*
€ 306,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,67*
€ 284,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.