Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AFOX AF730-2048D3L3-V2 Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AFOX AF730-2048D3L3-V2 Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR5
AFOX AF730-2048D3L3-V2 Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR5
AFOX AF730-2048D3L3-V2 Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR5
AFOX AF730-2048D3L3-V2 Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR5
AFOX AF730-2048D3L3-V2 Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 730 2 GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101279373
Hersteller:
     AFOX
Herst.-Nr.:
     AF730-2048D3L3-V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
2 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR5
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce GT 730
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
700 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Leistungen
DirectX-Version
12.0
PhysX
Ja
HDCP
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 2.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.