Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AFOX AF730-4096D3L3-V2 Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 730 4 GB GDDR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AFOX AF730-4096D3L3-V2 Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 730 4 GB GDDR3
AFOX AF730-4096D3L3-V2 Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 730 4 GB GDDR3
AFOX AF730-4096D3L3-V2 Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 730 4 GB GDDR3
AFOX AF730-4096D3L3-V2 Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 730 4 GB GDDR3
AFOX AF730-4096D3L3-V2 Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 730 4 GB GDDR3
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101279340
Hersteller:
     AFOX
Herst.-Nr.:
     AF730-4096D3L3-V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR3
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce GT 730
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
700 MHz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Leistungen
DirectX-Version
12.0
PhysX
Ja
HDCP
Ja
NVIDIA 3D Vision
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 2.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, geforce
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,26*
€ 147,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,35*
€ 146,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.