Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rakuten Kobo Clara 2E eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rakuten Kobo Clara 2E eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Blau
Rakuten Kobo Clara 2E eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Blau
Rakuten Kobo Clara 2E eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Blau
Rakuten Kobo Clara 2E eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Blau
Rakuten Kobo Clara 2E eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Blau
Rakuten Kobo Clara 2E eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101264143
Hersteller:
     Rakuten Kobo
Herst.-Nr.:
     N506-KU-OB-K-EP
EAN/GTIN:
     681495008568
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6 "
Touchscreen
Ja
Technologie
E Ink Carta
Display-Auflösung
1448 x 1072 Pixel
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
171 g
Höhe
159.02 mm
Tiefe
8.66 mm
Breite
112.05 mm
Software
Installiertes Betriebssystem
Linux
Speicher
Interne Speicherkapazität
16 GB
Speicherkapazität
0.512 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
Nicht unterstützt
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Merkmale
Menüsprachen
Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Schwedisch, Türkisch
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Design
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Kunststoff
Wasserfest
Ja
Dateiformate
Unterstützte Dokumentenformate
FlePub, EPUB3, CBR, CBZ, HTML, MOBI, PDF, RTF, TXT, ePub
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
Unterstützte Videoformate
Nicht unterstützt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,97*
€ 184,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,34*
€ 178,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,48*
€ 164,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.