Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CAB1103 Audio-Kabel 1 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CAB1103 Audio-Kabel 1 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
LogiLink CAB1103 Audio-Kabel 1 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
LogiLink CAB1103 Audio-Kabel 1 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101243369
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CAB1103
EAN/GTIN:
     4052792046786
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
108 g
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
80 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinchkabel 1m, chinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.