Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 838 Azor Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 838 Azor Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Trust GXT 838 Azor Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Trust GXT 838 Azor Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Trust GXT 838 Azor Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Trust GXT 838 Azor Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Trust GXT 838 Azor Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Trust GXT 838 Azor Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Trust GXT 838 Azor Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Trust GXT 838 Azor Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Trust GXT 838 Azor Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Trust GXT 838 Azor Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Trust GXT 838 Azor Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Trust GXT 838 Azor Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101241561
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24350
EAN/GTIN:
     8713439243505
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Set aus Tastatur und Maus GXT 838 Azor
Set aus originalgroßer Gaming-Tastatur mit Beleuchtung und Maus mit Anti-Ghosting und Multimedia-Tasten

In voller Farbe
Die GXT 838 Azor-Tastatur und Maus funktionieren mit allen PCs und Laptops: stecken Sie sie einfach an und beginnen Sie Ihr Spiel. Richten Sie die Tastatur mit den rutschfesten Gummifüßen auf die passende Höhe ein und schon sind Sie bereit, um in voller Farbe zu spielen: die Tastatur bietet kombinierte LED-Farbmodi mit anpassbarer Helligkeit.

Unter Kontrolle
Die Tastatur hat Originalgröße, das heißt, sie hat das optimale Layout für schnelle Tastatureingaben. Ihre Anti-Ghosting-Technologie sorgt dafür, dass Sie schnell und präzise spielen können: Sie behalten auch dann die Kontrolle, wenn Sie bis zu 8 Tasten gleichzeitig drücken.

Spielmodus: ein
Die Tastatur verfügt über 12 Mediatasten für Direktzugriff, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Musik oder die Beleuchtung der Tastatur zu steuern. Sie können mit den Tasten Ihrer Tastatur sogar Musik direkt abspielen, eine Suche starten oder eine andere Seite aufrufen. Der spezielle Spielmodusschalter sorgt dafür, dass Sie nicht versehentlich zu Ihrem Desktop zurückschalten, wenn Sie auf die Windows-Taste kommen: diese Taste ist für die Dauer Ihrer Gaming-Sessions deaktiviert.

Schnelle Reaktionen
Mit 6 reaktionsschnellen Tasten und beleuchtetem Design haben Sie die Gaming-Siege in Ihrer Hand. Wählen Sie mit der DPI-Wähltaste Ihre bevorzugte Geschwindigkeit (800-3000 DPI) und die ständig umlaufenden Farben erwecken Ihr Gaming-Setup zum Leben!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tastaturgewicht
621 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegung Auflösung
3000 DPI
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
UK Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Tastenprofil
High Profile
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Paketgewicht
758 g
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUSWDBL
ab € 34,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUKWLWH
ab € 81,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.