Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 863 Mazz Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trust GXT 863 Mazz Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Trust GXT 863 Mazz Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Trust GXT 863 Mazz Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Trust GXT 863 Mazz Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Trust GXT 863 Mazz Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Trust GXT 863 Mazz Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Trust GXT 863 Mazz Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Trust GXT 863 Mazz Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Trust GXT 863 Mazz Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Trust GXT 863 Mazz Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Trust GXT 863 Mazz Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Trust GXT 863 Mazz Tastatur USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101237155
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24348
EAN/GTIN:
     8713439243482
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
beleuchtete Tastatur
Mechanische Tastatur GXT 863 Mazz
Mechanische Gaming-Tastatur mit robusten, schnell ansprechenden Tasten und Regenbogenwellenbeleuchtung

Spielmodus: Ein
Die Trust GXT 863 Mazz ist dein neues, leistungsstarkes Gaming-Accessoire für deine Lieblingsspiele am PC. Ihre mechanischen Outemu-Red-Schalter reagieren schnell und sind für eine Lebensdauer von 50 Millionen Betätigungen ausgelegt. Die N-Key-Rollover-Funktion gewährleistet, dass jeder Tastendruck in deinem Spiel ankommt, und bei aktiviertem Spielmodus wirst du nicht rausgeworfen, wenn du versehentlich an die Windows-Taste kommst. So kannst du dich ganz auf den Sieg konzentrieren.

Mechanische Red-Schalter
Die mechanischen Outemu-Red-Schalter der Trust Mazz sind extrem reaktionsschnell. Mit einer minimalen Betätigungskraft von 50G (max. 60G) und einem Aktivierungspunkt von nur 2 mm (Tastenweg: 4 mm) registriert diese Tastatur deine Eingabe, bevor dir selbst klar wird, dass du eine Taste gedrückt hast. Die Schalter vermitteln ein lineares Gefühl und sind auf eine Lebensdauer von 50 Millionen Betätigungen ausgelegt. Die Trust Mazz ist dein treuer Begleiter.

Im Spiel bleiben
Die Mazz wartet mit vollständigem N-Key-Rollover auf. Dank der Anti-Ghosting-Funktion wird jeder Tastendruck registriert, sodass kein Befehl ins Leere geht. Und im Spielmodus wird die Windows-Taste deaktiviert: So wirst du nicht aus deinem Game gekickt, wenn du diese im Eifer des Gefechts versehentlich drückst.

Deine Identität
Mit der farbenfrohen Hintergrundbeleuchtung kannst du die Mazz ganz an deinen Geschmack anpassen. 14 verschiedene Lichtmodi und die einstellbare Helligkeit erlauben dir, die Effekte frei zu gestalten. Erschaffe deine eigene Gaming-Identität, steuere deine Medien über die integrierten Medientasten und kontrolliere das Schlachtfeld mit den schnellen mechanischen Schaltern. Die Mazz ist die Waffe deiner Wahl.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
437 x 136 x 35 mm
Tastaturgewicht
730 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
UK Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Switch-Technologie
Outemu Linear Red
Tastatur - Tastenanzahl
104
Lebensdauer der Tastaturtasten
50 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
High Profile
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
11
Schlüsselfahrtstrecke
4 mm
Antriebskraft
60 g
Überschlag
N-Key-Rollover
Tastenreaktionszeit (mind.)
1 ms
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Kabellänge
1.8 m
Anti-ghosting
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 33,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,95*
€ 54,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,90*
€ 53,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,65*
€ 50,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,18*
€ 47,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,85*
€ 46,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,09*
€ 39,38
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUSWDBL
ab € 34,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUKWLWH
ab € 81,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.