Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-572290 Herst.-Nr.: 88881352 EAN/GTIN: 4260455647137 |
| |
|
| | |
| Das IT-2508 Square bietet mit seiner schlichten Optik die perfekte Basis für ein Silent-PC-System. Das gedämmte Gehäuse wurde für laufruhige Systeme entwickelt und eignet sich daher bestens für den Einsatz in einem geräuscharmen Umfeld.
Dank des geräumigen Innenraumes und des Verzichts auf externe Laufwerksschächte, bietet das Gehäuse ausreichend Platz für Grafikkarten bis zu einer Länge von 310mm.
Serienmäßige Dämmmatten an beiden Seitenteilen und im Deckel sowie Platz für Wasserkühlungen bis zu 360mm Länge runden das Gesamtpaket ab. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 5380 g | Design | Formfaktor | Midi Tower | | Typ | PC | | Produktfarbe | Schwarz | | Unterstützte Motherboards Formfaktoren | ATX, uATX | | Anzahl der 3,5 | 1 | | Anzahl der internen 3,5 | 1 | | Max CPU Kühler-Höhe | 155 mm | | Max Grafikkarten-Länge | 310 mm | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 205 mm | | Tiefe | 395 mm | | Höhe | 445 mm | | Gewicht | 4550 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | | Audioanschlüsse | Ja | | Audioausgang | Ja | Kühlung | Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.) | 3 | | Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter | 120,140 mm | | Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.) | 1 | | Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 34,04* | € 45,75* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 34,40* | € 46,22* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 38,22* | € 51,26* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 42,64* | € 56,89* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 44,62* | € 59,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|