Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech IT-2508 Square Mid tower ATX keine Spannungsversorgung USB/Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech IT-2508 Square Mid tower ATX keine Spannungsversorgung USB/Audio
Inter-Tech IT-2508 Square Mid tower ATX keine Spannungsversorgung USB/Audio
Artikel-Nr.:
     7405B-999505704
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881352
EAN/GTIN:
     4260455647137
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower

Inter-Tech IT-2508 Square Mid tower ATX keine Spannungsversorgung USB/Audio

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Inter-Tech IT-2508 Square - mid tower - ATX Produkttyp: Systemschrank Formfaktor: Mid tower E/A-Anschlüsse: 2 x USB 2.0 ¦ 1 x USB 3.0 ¦ 1 x Mikrofon ¦ 1 x Kopfhörer Unterstützte Motherboards: ATX, microATX, ITX Systemgehäuse-Merkmale: Deckelstaubfilter, Staubfilter unten, PSU-Tunnel, unterstützt bis zu 360 mm Wasserkühlung in der Frontblende Stromversorgungsgerät: Keine Spannungsversorgung (ATX) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 20,5 cm x 39,5 cm x 44,5 cm Gewicht: 4,55 kg

Inter–Tech IT–2508 Square Mid tower ATX keine Spannungsversorgung USB/Audio

Produktbeschreibung:

Gehäuse–Bauform (Computer): Midi–Tower · Gewicht: 4,55 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 205 mm · Produktabmessung, Höhe: 445 mm · Produktabmessung, Tiefe: 395 mm · Schächte extern 8,9 cm (3,5"): 1 · Schächte intern 8,9 cm (3,5"): 1

Technische Details:

Allgemein
Formfaktor
Mid tower
Max. Mainboard–Größe
ATX
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, ITX
Anzahl interner Einbauschächte
3
Kühlsystem
Vorderseite: 120/140 mm Lüfter x 3 / Unterstützung für 3 120/140–mm–Lüfter ¦ Rückseite: 120 mm Lüfterhalterung x 1
Max. Höhe des CPU–Kühlers
155 mm
Maximale Länge Videokarte
310 mm
Systemgehäuse–Merkmale
Deckelstaubfilter, Staubfilter unten, PSU–Tunnel, unterstützt bis zu 360 mm Wasserkühlung in der Frontblende
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern – 3.5" (8,9 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern – 2.5" (6,4 cm)
Schnittstellen
2 x USB 2.0 ¦ 1 x USB 3.0 ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Kopfhörer – Mini–Klinkenstecker
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabelbinder, Lautsprecher, Schrauben
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX
Abmessungen und Gewicht
Breite
20,5 cm
Tiefe
39,5 cm
Höhe
44,5 cm
Gewicht
4,55 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
5,38 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, intertech midi tower, medium tower, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 34,18*
€ 46,03*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 34,52*
€ 46,50*
2 Tage
11
pro Stück
€ 4,90*
ab € 37,82*
€ 51,13*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 36,54*
€ 53,79*
Lager 7405
7
pro Stück
€ 1,00*
ab € 42,45*
€ 57,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.