Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech EKI-1221-CE Serien-Server RS-232/422/485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech EKI-1221-CE Serien-Server RS-232/422/485
Advantech EKI-1221-CE Serien-Server RS-232/422/485
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100967472
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     EKI-1221-CE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Geräteserver
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232/422/485
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Baudrate
921.6 Kbit/s
RS-232 Signale
CTS, GND, RTS, RXD, TXD
RS-422 signale
GND, RxD-, TxD+
RS-485 signale
GND, RxD+, RxD-, TxD+, TxD-
Datenbits
5, 6, 7, 8
Parity bit
Eben, Mark, Nein, Ungerade, Leerzeichen
Stop bits
1, 1.5, 2
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.2 W
Eingangsspannung
12 - 48 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.6 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
472 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 307,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,33*
€ 365,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,39*
€ 353,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,49*
€ 317,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,26*
€ 309,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,29*
€ 284,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.