Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERMA LAVA DESK 2.0 Indoor Weiß 80 W Infrarot-Heizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETHERMA LAVA DESK 2.0 Indoor Weiß 80 W Infrarot-Heizlüfter
ETHERMA LAVA DESK 2.0 Indoor Weiß 80 W Infrarot-Heizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100832522
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     41204
EAN/GTIN:
     9120105413718
Suchbegriffe:
Dimmer
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Der LAVA DESK 2.0 sorgt für die perfekte Wärme am Schreibtisch - egal ob am Arbeitsplatz oder im Kinderzimmer. Das Infrarotpaneel eignet sich zudem einen warmen Platz für Ihren Vierbeiner zu schaffen. Durch die einfache Montage kann die Infrarotheizung problemlos unter der Tischplatte oder an Wänden angebracht werden und spendet punktgenaue Wärme. Mit nur 15 mm Höhe ist sie unter dem Tisch so gut wie unsichtbar und nimmt keinen Platz weg. In dieser Variante (-T) können 3 Leistungsstufen sowie 3 Timerzeiten eingestellt werden. Oberflächentemperatur: max. 70 °C
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Infrarot-Heizlüfter
Anzahl der Leistungsstufen
3
Timer
Ja
Kabellänge
2 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP21
Zertifizierung
CE
Design
Geeignet für
Indoor
Platzierungsoptionen
Tisch, Wand
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
280 mm
Energie
Leistung
80 W
Leistungen
Heizleistung
80 W
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (max)
70 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,63*
€ 237,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,29*
€ 234,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,47*
€ 226,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,49*
€ 214,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,22*
€ 194,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
40914
ab € 18,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.