Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik ICK SMD A 13 SA Computerkühlsystemteil/-zubehör Kühlkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Elektronik ICK SMD A 13 SA Computerkühlsystemteil/-zubehör Kühlkörper
Fischer Elektronik ICK SMD A 13 SA Computerkühlsystemteil/-zubehör Kühlkörper
Fischer Elektronik ICK SMD A 13 SA Computerkühlsystemteil/-zubehör Kühlkörper
Fischer Elektronik ICK SMD A 13 SA Computerkühlsystemteil/-zubehör Kühlkörper
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100734604
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICK SMD A 13 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kühlkörper
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.3 mm
Tiefe
4.8 mm
Höhe
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
T Global
LI-98-150-025
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.