Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED 41903200 LED-Lampe Kühles Tageslicht 6500 K 31,5 W G13 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LED 41903200 LED-Lampe Kühles Tageslicht 6500 K 31,5 W G13 E
Philips CorePro LED 41903200 LED-Lampe Kühles Tageslicht 6500 K 31,5 W G13 E
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100725269
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     41903200
EAN/GTIN:
     8719514419032
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Die Philips CorePro LEDtube Familie eignet sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG. Die Energieeffizienz sorgt für sofortige Einsparungen, auf die Sie sich über eine lange und zuverlässige Lebensdauer verlassen können.

Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1500 mm
Gewicht
216 g
Leistungen
Lampenleistung
31.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
3500 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtfarbe
Kühles Tageslicht
Farbtemperatur
6500 K
Oberflächentyp
Gefrostet
Strahlungswinkel
240 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
200000
Beleuchtungseffizienz
111 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Zertifizierung
KEMA Keur certificate
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003154502
Technische Details
Einschaltzeit
0.5 s
Farbe Konsistenz
<6 steps
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Farbcode
865
Schnellbestellungcode
41903200
LLMF - Ende der nominelle Lebensdauer
70 %
T-Hülle maximal
58 °C
Vollständiger Produktcode
871951441903200
Produktname bestellen
CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
32 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
135 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
41901800
ab € 5,56*
Ähnlich
Philips
42105900
ab € 3,76*
Ähnlich
Philips
32533300
ab € 4,98*
Ähnlich
Philips
41897400
ab € 4,98*
Ähnlich
Philips
41899800
ab € 5,01*
Ähnlich
Philips
42103500
ab € 3,73*
Ähnlich
Philips
44807000
ab € 3,17*
Ähnlich
Philips
44809400
ab € 3,32*
Ähnlich
Philips
45977900
ab € 3,01*
Ähnlich
Philips
45979300
ab € 2,94*
Ähnlich
Philips
45981600
ab € 4,18*
Ähnlich
Philips
45983000
ab € 3,97*
Ähnlich
Philips
32531900
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.