Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Blaze B07 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Blaze B07 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Silicon Power Blaze B07 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Silicon Power Blaze B07 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Silicon Power Blaze B07 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100653024
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP016GBUF3B07V1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.9 mm
Tiefe
10.4 mm
Höhe
54.6 mm
Gewicht
7.9 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Zertifizierung
BSMI,CE,FCC,KC,UKCA,EAC
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 11/10/8.1/8/7/XP, Mac OS 10.3.X and above, Linux 2.6.X and above
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.