Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-CW6SA Überwachungskamerazubehör Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-CW6SA Überwachungskamerazubehör Hülle
i-PRO WV-CW6SA Überwachungskamerazubehör Hülle
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100406138
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-CW6SA
EAN/GTIN:
     5025232680658
Suchbegriffe:
Domekamera Abdeckung
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
15 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Merkmale
Typ
Hülle
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: Kameraschutzgehäuse, kamera abdeckung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.