Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-CW7CN Überwachungskamerazubehör Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-CW7CN Überwachungskamerazubehör Hülle
i-PRO WV-CW7CN Überwachungskamerazubehör Hülle
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100406137
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-CW7CN
EAN/GTIN:
     4549980081990
Suchbegriffe:
Domekamera Abdeckung
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
115 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
74 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-45 - 60 °C
Merkmale
Typ
Hülle
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Durchscheinend
Weitere Suchbegriffe: Kameraschutzgehäuse, kamera abdeckung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.