Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell DE103 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell DE103 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell DE103 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell DE103 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell DE103 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell DE103 Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell DE103 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100394857
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     DE103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Die Batterie Green Cell ist ein hochwertiges Modell, das für den Laptop Dell XPS 13 9343 9350 P54G P54G001 P54G002 entwickelt wurde. Der Akku ist mit robusten und leistungsstarken Green Cell Zellen ausgestattet, die eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit garantieren. Die Batterie ist ein sorgfältig entwickeltes Modell, das speziell für den konkreten Laptop entwickelt wurde, was einen sicheren Betrieb und volle Effizienz des Computers gewährleistet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
XPS 13 9343 9350 P54G P54G001 P54G002
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
5400 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Anzahl Batteriezellen
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.