Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 400-BLNW Interne Festplatte 3.5" 4 TB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 400-BLNW Interne Festplatte 3.5" 4 TB SATA
DELL 400-BLNW Interne Festplatte 3.5" 4 TB SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100143986
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-BLNW
EAN/GTIN:
     884116448709
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 4TB-Festplatte von Dell.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512n
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,11*
€ 359,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,21*
€ 353,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,22*
€ 342,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,13*
€ 338,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,02*
€ 310,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.