Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N D7A IP-Telefon Schwarz LCD WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2N D7A IP-Telefon Schwarz LCD WLAN
2N D7A IP-Telefon Schwarz LCD WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100022741
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     1120105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
IP-Kamera
Network Camera
Ein modernes Büro- und Wohngebäude benötigt ein intelligentes IP-Telefon, über das das Empfangspersonal einen Anruf von der Türsprechanlage erhält. Auf dem 7"-Touchscreen sieht man eine Vorschau der Kamera der Türsprechanlage und kann die Tür mit einem einzigen Tastendruck auf dem Bildschirm öffnen. Darüber hinaus können Sie mit dem Android-Betriebssystem Anwendungen wie Skype oder Zoom auf Ihrem Telefon installieren.
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
7.6 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
4.2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS
Netzstandard
IEEE 802.3af
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sprachcodec
G.711a, G.711u, G.722, G.723.1, G.726, G.729, iLBC
Video
Videoanruf
Ja
Bitrate
512 Kbit/s
Video-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Video-Codec
H.264 High Profile, H.264, VP8
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
7 "
Display-Auflösung
1024 x 600 Pixel
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Anrufbeantworter
Ja
Anklopfen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Telefonbuch teilen
Ja
Anrufrückkehr
Ja
Anruftransfer
Ja
Anrufliste
Ja
SIP-Registrar-Server
Ja
Notruf
Ja
Leistungen
Installiertes Betriebssystem
Android
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)
Im Band, Außerhalb des Bandes, SIP-Info
Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Blickwinkel (FOV)
75 °
Kamera-Sichtschutzblende
Ja
Zertifikate
Skype
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
259.4 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
215 mm
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Tasten
Tastatur Anzahl der Tasten
27
Anzahl Funktionstasten
7
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,36*
€ 168,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,52*
€ 166,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.