Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE Caster Pro II Schwarz 37 Tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RØDE Caster Pro II Schwarz 37 Tasten
RØDE Caster Pro II Schwarz 37 Tasten
RØDE Caster Pro II Schwarz 37 Tasten
RØDE Caster Pro II Schwarz 37 Tasten
RØDE Caster Pro II Schwarz 37 Tasten
RØDE Caster Pro II Schwarz 37 Tasten
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99941877
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     RCPII-E
EAN/GTIN:
     698813009176
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Inklusive USB-Kabel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
1960 g
Merkmale
Gehäusefarbe
Schwarz
Anzahl der Knöpfe
37 Tasten
LCD Tasten
Ja
Programmierbare Tasten
Ja
USB Type-C-Stecker
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Logistikdaten
Ursprungsland
Australien
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 594,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,95*
€ 792,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,19*
€ 778,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,23*
€ 759,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,28*
€ 729,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,12*
€ 707,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.