Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1951150500 Verlängerungskabel 3 m 5 AC-Ausgänge Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1951150500 Verlängerungskabel 3 m 5 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Brennenstuhl 1951150500 Verlängerungskabel 3 m 5 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Brennenstuhl 1951150500 Verlängerungskabel 3 m 5 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Brennenstuhl 1951150500 Verlängerungskabel 3 m 5 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Brennenstuhl 1951150500 Verlängerungskabel 3 m 5 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Brennenstuhl 1951150500 Verlängerungskabel 3 m 5 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Brennenstuhl 1951150500 Verlängerungskabel 3 m 5 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Brennenstuhl 1951150500 Verlängerungskabel 3 m 5 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99930552
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1951150500
EAN/GTIN:
     4007123674879
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Die Premium-Line 5-fach Mehrfach-Steckdosenleiste mit 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Das Gerät hat ein praktisches Automatik-Schaltsystem. Das Main-Gerät (z.B. einen Computer) kann die Follow-Geräte (z.B. Monitor, Soundsystem, Drucker, Scanner usw.) in die automatische Steuerung mit einbeziehen. Mit dem Ein/Aus Schalter des Gerätes (in roter Main-Steckdose eingesteckt) können alle Geräte (in den Follow-Steckdosen) automatisch mit ein und ausgeschaltet werden. Die Überspannungsschutz Steckdosenleiste schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen bei Gewitter, Blitzschlag etc. mit einem max. Ableitstrom bis zu 60.000A. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:
- Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter
- 1 Main und 4 Follow Steckdosen (Alternativ einstellbar: 5-Permanent Steckdosen)
- Digital: Speichert auf Knopfdruck die richtige Einstellung für Ihr Main-Gerät
- Fortschrittlich: Schaltet Ihre Follow-Geräte sicher und schonend durch modernste Technik
- Flexibel: Lässt sich bei Bedarf in einen Permanent-Modus umschalten
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
- Zur Montage geeignet
- Nennstrom 16A
- Entstörfilter EMI/RFI
- Zusätzliche Ausstattung Main-Follow (Digital)
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke (maximal)
60000 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
620 mm
Gewicht
990 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ein-/Ausschalter
Ja
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Sicherheitsverschluss
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,9309*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,0909*
€ 113,1582
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,0109*
€ 111,873
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,1409*
€ 104,8877
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,7009*
€ 101,9841
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,9309*
€ 91,5478
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.