Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group VULCAN FLRD564G5200HC40CDC01 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Team Group VULCAN FLRD564G5200HC40CDC01 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Team Group VULCAN FLRD564G5200HC40CDC01 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Team Group VULCAN FLRD564G5200HC40CDC01 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Team Group VULCAN FLRD564G5200HC40CDC01 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Team Group VULCAN FLRD564G5200HC40CDC01 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Team Group VULCAN FLRD564G5200HC40CDC01 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99717527
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     FLRD564G5200HC40CDC01
EAN/GTIN:
     765441661370
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Schnittiges Design Für den T-FORCE VULCAN DDR5 hat TEAMGROUP ein wunderschönes stromlinienförmiges Design mit einer mehrwinkligen Gesamtkontur für eine visuelle Ästhetik entworfen, um die einzigartige Funktionalität des VULCAN DDR5 hervorzuheben und einen schlanken OC-Gaming-Speicher mit starker Leistung zu liefern. Verstärkte Struktur Der VULCAN DDR5 ist aus einem einzigen Block einer Aluminiumlegierung durch Stanzen geformt und die obere Struktur ist mit einem Klippverschluss befestigt. bessere Kühlung TEAMGROUP verwendet ein professionelles wärmeleitendes Silikon, um die Haftfähigkeit zwischen den Kühlrippen und dem Speicher zu verstärken. Das Silizium ermöglicht außerdem eine unglaubliche Kühlung, da es die Wärme schnell von oben nach unten weiterleitet und dafür sorgt, dass der Speicher auf optimaler Betriebstemperatur bleibt. Unterstützt Intel XMP3.0 für Ein-Klick-Übertakten Unterstützt die neueste Intel XMP3.0- und Ein-Klick-Übertaktungs-Technologie (intel one click Overclocking); Benutzer können mit einem einzigen Klick ultraschnelle Übertaktungs-Geschwindigkeiten erzielen. Verstärktes PMIC-Kühlungsdesign Der VULCAN DDR5 ist mit professionellem wärmeleitendem Silizium ausgestattet, das die PMIC-Kühlung für einen effektiveren und zuverlässigeren PMIC-Betrieb optimiert. Power Management ICs (PMICs) für stabile, effiziente Energienutzung Der VULCAN DDR5-Speicher ist mit PMICs ausgestattet, die Rauschstörungen minimieren und eine zuverlässige, stabile und effiziente Stromverteilung über alle Komponenten für eine schnelle und zuverlässige Energieversorgung gewährleistet. On-die ECC für ein stabiles System Der VULCAN DDR5-Speicher unterstützt On-Die ECC, welches eine Fehlerkorrektur und -erkennung bietet, um sicherzustellen, dass die Systemstabilität nicht zugunsten der Leistung eingeschränkt wird. Hochwertige ICs für Stabilität und Zuverlässigkeit ausgewählt TEAMGROUP hat einen hochwertigen IC-Die ausgewählt, der umfassenden Kompatibilitäts- und Zuverlässigkeitstests unterzogen wurde, um einen OC-Gaming-Speicher zu garantieren, der sowohl Stabilität als auch Kompatibilität bietet. Lebenslange Garantie Die T-FORCE VULCAN DDR5 bietet eine umfassende lebenslange Garantie, und wir bieten einen kostenlosen Austausch-Service für nicht-menschliche Produktfehler während der bestimmungsgemäßen Nutzung/Anwendung*, was den Prozess einfach macht und Ihnen Sicherheit gibt. *Siehe Details zur Garantie
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5200 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
On-Die ECC
Ja
CAS Latenz
40
Speicherspannung
1.25 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Kühlung
Kühlkörper
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
32.7 mm
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram 64gb, ddr ram, ddr5 ram teamgroup, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,89*
€ 237,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,44*
€ 225,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,99*
€ 216,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,13*
€ 211,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,06*
€ 191,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.