| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-99708384 Herst.-Nr.: WCH013VFWH EAN/GTIN: 745883840656 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Max. Leistung | 65 W | | Anschluss 1 Ausgangsleistung | 65 W | | Anschluss 2 Ausgangsleistung | 65 W | Design | Produktfarbe | Weiß | | Galliumnitrid (GaN)-Transistoren | Ja | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | | Aufladekompatibilität | Notebook, Smartphone, Tablet | | Energiequelle | AC | | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 2 | | Schnellladung | Ja | | USB Power Delivery | Ja | | USB-Stromversorgung Revision | 3.0 | Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, notebooknetzteil 65w usb typ c, iphone netzteil, iphone netzteil usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |