Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SumUp Solo und Ladestation Smart-Card-Lesegerät Akku Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SumUp Solo und Ladestation Smart-Card-Lesegerät Akku Weiß
SumUp Solo und Ladestation Smart-Card-Lesegerät Akku Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99238910
Hersteller:
     SumUp
Herst.-Nr.:
     801610201
EAN/GTIN:
     4260325422574
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
chipkartenleser
Kompaktes Design Freuen Sie sich auf das federleichte Gerät im Hosentaschenformat, das sich hervorragend für die Zahlungsabwicklung unterwegs oder am Tisch eignet. Intelligente Benutzeroberfläche Maximieren Sie den Nutzen der intuitiven Touchscreen-Oberfläche, mit der Sie und Ihre Kunden die Zahlung denkbar einfach abwickeln. Kostenloses, unbegrenztes Datenvolumen Bleiben Sie dauerhaft verbunden mit der kostenlosen, integrierten SIM-Karte mit unbegrenztem Datenvolumen oder verbinden Sie das Gerät via WLAN. Die Zahlungsabwicklung ist erst der Anfang. Nutzen Sie auch die intelligente Trinkgeldfunktion und Umsatzberichte sowie automatische Software-Updates und den BT-Modus. Unser bislang innovativstes Kartenterminal kann so einiges! Mit dem Solo plus Drucker können Sie Ihren Kunden außerdem überall, wo Sie Geschäfte treiben, Quittungen ausstellen. Volle Kontrolle über Ihre Einnahmen. Mit Unterstützung für die wichtigsten Zahlungsmethoden und unaufdringlichen Trinkgeld-Optionen sorgt Ihr Solo für reibungslose und smarte Zahlungen. An Ihr Geld kommen Sie schon nach einem Tag heran – sogar an Wochenenden und Feiertragen: Das kostenlose SumUp Geschäftskonto ist die perfekte Lösung. Zudem erhalten Sie eine kostenlose Mastercard und kostenlose Banküberweisungen obendrauf. Solo mit Drucker – ein Traumpaar Sie möchten mit Ihrem Solo noch einen Schritt weiter gehen? Kaufen Sie das Kartenterminal zusammen mit dem perfekt darauf abgestimmten Drucker, um den Ladevorgang noch leichter zu gestalten und überall mühelos zu drucken. An jedem Ort drucken Drucken Sie bis zu 800 Belege mit einer Akkuladung – wo auch immer Sie gerade Geschäfte machen. Solo und Drucker sind vollständig mobil, sodass sie sowohl auf der Ladentheke als auch unterwegs eine gute Figur machen. Auf Nummer sicher Der Drucker dient zusätzlich als Akkupack, mit dem Sie Ihr Solo laden können, wenn der interne Akku schwächelt. Der Drucker wechselt in den Lademodus, sobald Ihr Solo einen niedrigen Batteriestand erreicht. Mehr Akku-Power Sparen Sie Zeit durch doppelte Schnellladung: Beide Geräte sind in nur einer Stunde vollständig aufgeladen. Außerdem wird die Energie gleichmäßig verteilt, sodass Sie immer einsatzbereit bleiben. Perfekt aufeinander abgestimmt Der ergonomische Drucker liegt gut in der Hand und passt perfekt zum eleganten Aussehen des Solo Kartenterminals.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Universal-Chipkartenleser
Anwendungsbereich
Bankwesen & Zahlungen
Unterstützte Zahlungsarten
Kreditkarte, Debit card, Mobile wallet
SIM-Karten-Unterstützung
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,68*
€ 117,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.