Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver NVI-491 Schwarz, Grau Binokular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver NVI-491 Schwarz, Grau Binokular
Denver NVI-491 Schwarz, Grau Binokular
Denver NVI-491 Schwarz, Grau Binokular
Denver NVI-491 Schwarz, Grau Binokular
Denver NVI-491 Schwarz, Grau Binokular
Denver NVI-491 Schwarz, Grau Binokular
Denver NVI-491 Schwarz, Grau Binokular
Denver NVI-491 Schwarz, Grau Binokular
Denver NVI-491 Schwarz, Grau Binokular
Denver NVI-491 Schwarz, Grau Binokular
Denver NVI-491 Schwarz, Grau Binokular
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99194141
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     112110000030
EAN/GTIN:
     5706751064388
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Merkmale
Produkttyp
Binokular
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Infrarot (IR) Licht
Ja
Infrarot (IR)-Lichtquelle
LED
Nachtsichtdistanz
200 m
Infrarot-Wellenlänge (max.)
850 nm
Fotomodus
Ja
Kamera-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera-Auflösung (numerisch)
12 MP
Videoaufnahme
Ja
Stativbefestigung
Ja
Display-Typ
LCD
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
410 g
Verpackungsbreite
138 mm
Verpackungstiefe
76 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 76,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.