Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DLM330Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DLM330Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Türkis
Makita DLM330Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Türkis
Makita DLM330Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Türkis
Makita DLM330Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Türkis
Makita DLM330Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Türkis
Makita DLM330Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Türkis
Makita DLM330Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Türkis
Makita DLM330Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Türkis
Makita DLM330Z Rasenmäher Schubrasenmäher Akku Schwarz, Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99178453
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DLM330Z
EAN/GTIN:
     0088381757904
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1350 mm
Tiefe
1285 mm
Höhe
975 mm
Gewicht
12500 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Maximale Rasenfläche
450 m²
Schneideweite
330 mm
Minimum Schnitthöhe
200 mm
Maximum Schnitthöhe
750 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Mulchfunktion
Ja
Schneideabstand Anpassung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
8
Grasssammel-Volumen
30 l
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Griff Eigenschaften
Zusammenklappbar
Drehgeschwindigkeit
4300 RPM
Vorderreifendurchmesser
140 mm
Hinterreifendurchmesser
180 mm
Schalldruckpegel
82.4 dB
Schallleistungspegel
89 dB
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Einfache Aufbewahrung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Türkis
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,92*
€ 199,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,29*
€ 194,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,76*
€ 193,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 162,34*
€ 193,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,59*
€ 191,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,72*
€ 187,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,56*
€ 175,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.