Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR907NTRL USB-Stick 4 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MR907NTRL USB-Stick 4 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber
MediaRange MR907NTRL USB-Stick 4 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99132466
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR907NTRL
EAN/GTIN:
     4260664872122
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Flash-Speichermedien stehen für ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere USB-Sticks eignen sich hervorragend zum blitzschnellen Archivieren und Austausch Ihrer Daten. Durch den USB Anschluss haben Sie jederzeit und überall einen komfortablen und sicheren Zugriff auf Ihre Daten und können diese schnell und effizient bearbeiten. Dank der kompakten Größe unserer USB-Sticks, lassen sich Ihre Daten einfach transportieren und sind immer griffbereit. In dieser Variation sind unsere USB-Sticks Neutral und ohne Logo, bulk verpackt.

Hinweise:

Die tatsächliche Lese- und Schreibgeschwindigkeit hängt von der Computerleistung sowie der jeweiligen Dateigröße ab.

*GB = 1 Milliarde Byte. Da das Gerät für die Formatierung und andere Funktionen den physikalischen Speicher verwendet, ist die tatsächliche Kapazität des Flash Speichers bis zu 10% geringer. USB 2.0 Speichersticks sind sowohl zu USB 3.0-Anschlüssen kompatibel, als auch abwärtskompatibel zu USB 1.1-Anschlüssen. Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung mit einem USB 1.1-Anschluss, die Lese- und Schreibgeschwindigkeit deutlich von den genannten Werten abweicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
14 g
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Metall
Leistungen
Kapazität
4 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
17 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
4 MB/s
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.