Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu NVIDIA RTX A4000 16GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu NVIDIA RTX A4000 16GB GDDR6
Fujitsu NVIDIA RTX A4000 16GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99066934
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FPCGP252GK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
fujitsu grafikkarte
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Datenübertragungsrate
448 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
RTX A4000
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
6144
Maximale Displays pro Videokarte
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
140 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.5
HDCP
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 822,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,41*
€ 1.083,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,94*
€ 1.047,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 860,52*
€ 1.024,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,56*
€ 978,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.