Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 4160701 Elektrisches Kabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 4160701 Elektrisches Kabel
Lapp 4160701 Elektrisches Kabel
Artikel-Nr.:
     1886-M0164868
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Weitere Informationen:
Merkmale
Kermaterial
Kupfer
Kerngröße
6 mm²
Anzahl der Kerne
1
Kabelgewicht
67 kg/km
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Testspannung
2500 V
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
800
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,94909*
€ 1,18909*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,0609*
€ 1,3209*
3 Tage
580
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 1,22*
€ 1,51*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,9418*
€ 1,5318*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 1,73*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,18909*
€ 1,41502
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,13909*
€ 1,35552
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,94909*
€ 1,12942
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,94909* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 118,909* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,81*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,71*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,78*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
20090
ab € 45,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.