Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0015303 Signalkabel 75 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0015303 Signalkabel 75 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0015303 Signalkabel 75 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98337239
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015303/75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
75 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8.3 mm
Kupferindex
43 kg/km
Kabelgewicht
110 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
33.2 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
124.5 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93695*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,55148*
€ 1,84626
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,36148*
€ 1,62016
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,26148*
€ 1,50116
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,21148*
€ 1,44166
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,20695*
€ 1,43627
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,16695*
€ 1,38867
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,93695*
€ 1,11497
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.