Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CM-PVS.31S Leistungsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CM-PVS.31S Leistungsrelais
ABB CM-PVS.31S Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98308395
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR730794R1300
EAN/GTIN:
     4016779851831
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Phasenasymmetrierelais
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
22.5 x 103.7 x 85.6 mm
Gewicht
141 g
Verpackungsbreite
97 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
109 mm
Paketgewicht
166 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,07*
€ 166,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,14*
€ 162,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,20*
€ 159,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,59*
€ 150,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.