Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 180IB/50 Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 180IB/50 Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
ABUS 180IB/50 Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
ABUS 180IB/50 Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
ABUS 180IB/50 Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
ABUS 180IB/50 Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
ABUS 180IB/50 Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97945265
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     25543
EAN/GTIN:
     4003318321160
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
52 mm
Korpustiefe
24 mm
Korpushöhe
51 mm
Höhe
77 mm
Schäkeldurchmesser
8 mm
Durchgangshöhe
26 mm
Horizontaler Abstand (max.)
25 mm
Gewicht
273 g
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Zahlenschloss
Schlüsseltyp
Schließanlage
Produktfarbe
Messing
Korpusmaterial
Messing
Schäkelmaterial
Gehärteter Stahl
Schäkel Form
U-förmig
Stellen
4 Ziffern
Wetterfestigkeit
Ja
Korrosionsbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.