| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-97470907 Herst.-Nr.: 2.633-926.0 EAN/GTIN: 4054278727912 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Einmal-Wischtusch | | Produktfarbe | Grau, Weiß | Gewicht und Abmessungen | Breite | 261 mm | | Tiefe | 106 mm | | Höhe | 8 mm | | Paketgewicht | 100 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Bodenpflegetuch, Bodentuch, Bodenwischtuch, Feudel, Scheuerlappen, Scheuertuch, Kärcher-Zubehör, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Wischbezug für Fenstersauger, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, kärcher bodentuch, kunststoffreinigungstücher |
| | |
| |