Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger Spielesammlung - Spiel ab 4 Jahren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger Spielesammlung - Spiel ab 4 Jahren
Ravensburger Spielesammlung - Spiel ab 4 Jahren
Ravensburger Spielesammlung - Spiel ab 4 Jahren
Ravensburger Spielesammlung - Spiel ab 4 Jahren
Ravensburger Spielesammlung - Spiel ab 4 Jahren
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97417434
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     27293
EAN/GTIN:
     4005556272938
Suchbegriffe:
Romme
Rommee
Rummi
Rummy
Umfangreiche Spielesammlung mit mehr als 100 beliebten und bekannten Klassikern und Spielvarianten für Jung und Alt. Hier ist für jeden was dabei!

Ravensburger Spielesammlung - Die beliebtesten Familienspiele für Jung und Alt. Eine Spielesammlung in hochwertiger Qualität.

Ravensburger Spielesammlung - Familienspiele für Jung und Alt - eine umfangreiche Spielesammlung mit mehr als 100 beliebten und bekannten Klassikern und Spielvarianten. Bei diesen vielen Gesellschaftsspielen ist für jeden was dabei! Spiele für kurze, rasante Partien, Spiele zum Hineinvertiefen, Spiele für gesellige Runden, Spiele, wie sie jeder kennt und mag. Die Spielesammlung bietet Original Ravensburger Qualität mit Spielsteinen aus Holz und stabiler Pappe.

Hier hat sich alles versammelt, was bei kleinen und großen Spielefans Rang und Namen hat: Malefiz®, memory®, Fang den Hut®, Pachisi®, Yatzi®, Gänsespiel, Leiterspiel, Dame, Mühle, Halma, Reversi®, Rommé und vieles mehr. Diese Spielsammlung bietet mit vielen verschiedenen Spielmöglichkeiten garantiert einen super Spielenachmittag oder Spieleabend für die ganze Familie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Familie
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
10
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Die Aufsicht durch einen Erwachsenen wird empfohlen
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.