| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-97262094 Herst.-Nr.: ATWSH5X100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 80 g | | Verpackungstiefe | 30 mm | | Verpackungsbreite | 210 mm | | Verpackungshöhe | 30 mm | Logistikdaten | ASIN | B07SC4Z5LC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher facom, inbus schraubendreher, imbusschlüssel 5mm |
| | |
| |