Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI CreatorPro M15 A11UIS-809 Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-11800H 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A1000 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI CreatorPro M15 A11UIS-809 Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-11800H 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A1000 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro...
MSI CreatorPro M15 A11UIS-809 Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-11800H 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A1000 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro...
MSI CreatorPro M15 A11UIS-809 Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-11800H 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A1000 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro...
MSI CreatorPro M15 A11UIS-809 Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-11800H 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A1000 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro...
MSI CreatorPro M15 A11UIS-809 Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-11800H 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A1000 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro...
MSI CreatorPro M15 A11UIS-809 Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-11800H 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX A1000 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro...
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97248028
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     CREATORPRO M15 A11UIS-809
EAN/GTIN:
     4719072954673
Suchbegriffe:
MSI Laptops
MSI Notebooks
Laptop
Laptops
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA RTX A1000
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
NVMe, PCI Express
NVMe
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
51 Wh
Anzahl Batteriezellen
3
Design
Produkttyp
Mobiler Arbeitsplatz
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
2 W
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera HD Typ
HD
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
Weiß
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1860 g
Breite
359 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
21.7 mm
Energie
Netzteilstärke
120 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-11800H
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 11. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor-Cache
24 MB
Motherboard Chipsatz
Intel HM570
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.274,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.378,61*
€ 1.640,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.371,89*
€ 1.632,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.333,46*
€ 1.586,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.305,92*
€ 1.554,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.274,57*
€ 1.516,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.