Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 78-1000-05 Elektrische Komponenten & Verkabelung für Fahrzeuge USB Adapter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACV 78-1000-05 Elektrische Komponenten & Verkabelung für Fahrzeuge USB Adapter Schwarz
ACV 78-1000-05 Elektrische Komponenten & Verkabelung für Fahrzeuge USB Adapter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97247826
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     78-1000-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachbandkabel 1m
Anschluss: OBD Stecker > OBD Buchse
Kabel: Flachbandkabel
Länge: 100 cm

Die On Board Diagnose ist eine genormte, offene Schnittstelle zum Programmieren von Fahrzeugfunktionen, Fahrzeugkomponenten und Auslesen von Fahrzeugdaten im Stand oder während Testfahrten.

Die Buchse ist vorzugsweise unter dem Armaturenbrett alternativ in der Mittelkonsole hinter Verkleidungen oder Fächer oder Abdeckungen im Erreichbarkeit vom Fahrersitz werksseitig montiert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
USB Adapter
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1 m
Weitere Suchbegriffe: flachkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.